Telemecanique Sensors 取り付けアクセサリ タイプ:90°ミラーアダプタ XUSL.E..91 XUSZMD091

Telemecanique Sensors 取り付けアクセサリ タイプ:90°ミラーアダプタ XUSL.E..91 XUSZMD091 TELEMECANIQUE SENSORS

Schneider Electric のセーフティライトカーテンミラーは、 1600 mm 及び Hp = 910 mm のシステムの固定に使用します安全ライトカーテン(タイプ 2 及びタイプ 4 )に使用します

仕様
アクセサリタイプ = 90°ミラーアダプタ
使用用途 = XUSL.E..91
応用例 = ミラー
シリーズ = XUSZMD091
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12520247 XUSZMD091
オープン
63,980
70,378 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする