Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 9 mm

Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 9 mm TELEMECANIQUE SENSORS

OsiSense XU光電センサ. 直流電源、ソリッドステート出力 色別に対象を分類したり、表面条件(つや消し / 光沢)及び周辺光に関わらず色をチェックしたりできます。 梱包機械、印刷機などの用途で使用できます。

仕様
センサーのスタイル = コンパクト
検出タイプ = 拡散
検出範囲 = 9 mm
出力タイプ = NPN/PNP
電気的接続 = M12コネクタ
最大DC電圧 = 30V
ライトソース = LED
電流 Max = 200 mA
動作温度 Max = +55℃
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12519276 XURK1KSMM12
オープン
98,980
108,878 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする