Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 5mm
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されます。ディスクリートタイプ出力信号を備えています。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用
仕様
センサーのスタイル = フォーク形
検出タイプ = 透過型
検出範囲 = 5mm
出力タイプ = PNP / NPN
電気的接続 = M8 4ピンコネクタ
シリーズ = XUY
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
検出タイプ = 透過型
検出範囲 = 5mm
出力タイプ = PNP / NPN
電気的接続 = M8 4ピンコネクタ
シリーズ = XUY