Telemecanique Sensors 光電センサ 検出範囲 120 mm
Schneider Electric XU8 シリーズ光電センサです。円筒型の M18 センサ設計ディスクリート出力機能 - 1 NO ソリッドステート出力 ワイヤ絶縁材 - PVR IP 保護等級 - IP67
仕様
検出タイプ = 拡散
検出範囲 = 120 mm
出力タイプ = ソリッドステート
電気的接続 = ケーブル
シリーズ = XU8
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
検出範囲 = 120 mm
出力タイプ = ソリッドステート
電気的接続 = ケーブル
シリーズ = XU8
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥2,638~
¥2,398~