Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 2 mm → 120 mm

Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 2 mm → 120 mm TELEMECANIQUE SENSORS

光電光学式フォークセンサ. XUYF シリーズの光電光学式フォークセンサは、ストリップのラベル検出及び印刷機のシートフィードの検出用です。. ティーチモード DC 電源、ソリッドステート出力 LED表示 オスコネクタ M8 x 1 、 4 ピン 1 NO 又は 1 NC プログラム可能

仕様
センサーのスタイル = フォーク形
検出タイプ = Through Beam
検出範囲 = 2 mm → 120 mm
出力タイプ = NPN/PNP
電気的接続 = M8 4 Pin Connector
最大DC電圧 = 24V
ライトソース = 赤外線
IP保護等級 = IP65
電流 Max = 100 mA
応答時間 = 20 μs
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12521200 XUYFNEP60015
オープン
42,980
47,278 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする