Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 2 mm
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。放射赤外線 設定のタイプ。なし 通路幅: 2 mm 油路深さ: 50 mm 材質:金属 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能 2 NO / NC プログラム可能 電気接続: M8 オスコネクタ( 1 )は 90 ° まで調整可能、 4 ピン ラベルの検出
仕様
センサーのスタイル = フォーク形
検出タイプ = 透過型
検出範囲 = 2 mm
出力タイプ = PNP / NPN
電気的接続 = M8 4 ピンコネクタ
シリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
検出タイプ = 透過型
検出範囲 = 2 mm
出力タイプ = PNP / NPN
電気的接続 = M8 4 ピンコネクタ
シリーズ = XU