Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 6 mm

Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 6 mm TELEMECANIQUE SENSORS

光電フレームセンサ. XUVFシリーズの光電フレームセンサは、機械に投入される / 機械から排出されるすべての種類の対象の検出及び集計に使用されます。. DC電源(4線) ソリッドステート出力 1NO / 1NCをプログラム可能 LED表示 オスコネクタM12 x 1、4ピン

仕様
検出範囲 = 6 mm
ライトソース = 赤外線
長さ = 230mm
幅 = 335mm
奥行き = 25mm
シリーズ = Application material handling
IP保護等級 = IP65
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12519949 XUVF250M12
オープン
229,800
252,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする