Telemecanique Sensors
Schneider Electrics 回路トリッパーは、低コストで高性能を実現するために、一般的なソレノイドインターロックスイッチの用途に最適な業界グレードのソリューションです。トリップユニット技術として、ソレノイドインターロック方式を採用しています。回路ブレーカには、メーカーのマニュアルに記載されている承認と適合性があります。RoHS対応
仕様
ロックスタイル = キー付き
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
ロックタイプ = ソレノイドロック
接続タイプ = M16
材質 = プラスチック
シリーズ = Preventa Safety Detection
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
ロックタイプ = ソレノイドロック
接続タイプ = M16
材質 = プラスチック
シリーズ = Preventa Safety Detection
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥2,638~
¥2,398~