Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されますIP 保護等級 - IP65 水銀不使用
仕様
センサーのスタイル = フォーク形
検出タイプ = 透過型
検出範囲 = 80 mm
出力タイプ = PNP / NPN
電気的接続 = M8 4ピンコネクタ
シリーズ = XUY
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
検出タイプ = 透過型
検出範囲 = 80 mm
出力タイプ = PNP / NPN
電気的接続 = M8 4ピンコネクタ
シリーズ = XUY
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~