Telemecanique Sensors 光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 2 m
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 放射赤外線スルービーム
仕様
センサーのスタイル = スレッドミニチュア形
検出タイプ = 透過型
検出範囲 = 2 m
出力タイプ = PNP
電気的接続 = M8 3 ピンコネクタ
シリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
検出タイプ = 透過型
検出範囲 = 2 m
出力タイプ = PNP
電気的接続 = M8 3 ピンコネクタ
シリーズ = XU
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥2,638~
¥2,398~