Telemecanique SensorsXCKMR44D1H29
仕様
アクチュエータタイプ = ロッド
回路 = 4極
通常端子構成 = 1NC/1NO + 1NC/1NO
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 3A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 125V
接続タイプ = M20
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スローアクション
長さ = 200mm
幅 = 59mm
取付方向 = 垂直CyclesIECリミットスイッチは、巻き上げ、鉱業、鉱物及び金属、又はベルト搬送などの特定用途専用です。リミットスイッチXCKMR - 位置保持十字ロッドレバー6 mm - 2 x (NC+NO) - 低速 - M20
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
回路 = 4極
通常端子構成 = 1NC/1NO + 1NC/1NO
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 3A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 125V
接続タイプ = M20
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スローアクション
長さ = 200mm
幅 = 59mm
取付方向 = 垂直CyclesIECリミットスイッチは、巻き上げ、鉱業、鉱物及び金属、又はベルト搬送などの特定用途専用です。リミットスイッチXCKMR - 位置保持十字ロッドレバー6 mm - 2 x (NC+NO) - 低速 - M20