Telemecanique SensorsXCKM521H29

Telemecanique SensorsXCKM521H29 TELEMECANIQUE SENSORS

Schneider XCKM リミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバープランジャを備えており、スローブレークコンタクト操作を実現します。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 ) IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します。

仕様
アクチュエータタイプ = プランジャーローラーレバー
回路 = 双極
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 10A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 500V
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12534150 XCKM521H29
オープン
9,798
10,778 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする