Telemecanique SensorsXCKJ10513A
Schneider XCKJ リミットスイッチは、スチールローラーレバーを備えており、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
仕様
アクチュエータタイプ = ローラレバー
回路 = 双極
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 6A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 300V
駆動タイプ = スナップアクション
内容量1個
回路 = 双極
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 6A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 300V
駆動タイプ = スナップアクション