Telemecanique SensorsXCKD2101G11
Schneider XCKD リミットスイッチは、ロータリヘッドと 2 極を備え、ライト ミディアムデューティの用途に使用します。IEC60529 準拠の IP66 等級。 IEC60529 準拠の IP67 等級。
仕様
回路 = 双極
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
IP保護等級 = IP66、IP67
材質 = メタル
最大AC電圧 = 500V
駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
IP保護等級 = IP66、IP67
材質 = メタル
最大AC電圧 = 500V
駆動タイプ = スナップアクション