圧力スイッチ Telemecanique Sensors XMLA300D2C11
圧力の読み取りはサイクルあたり(または過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ.
仕様
接続 = DIN43650A 4ピンオスコネクタ
最適なメディア = 空気, 油
定格電圧 = 240 V ac, 250V dc
接続ネジ規格 = G
動作温度 Min = -13℃
動作温度 Max = +158℃
IP保護等級 = IP65, IP66
最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
最適なメディア = 空気, 油
定格電圧 = 240 V ac, 250V dc
接続ネジ規格 = G
動作温度 Min = -13℃
動作温度 Max = +158℃
IP保護等級 = IP65, IP66
最小圧力設定 = 0バール
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~