Telemecanique SensorsXCMD2101L1
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
IP保護等級 = IP66、IP67
電流 Max = 6A
材質 = メタル
駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
IP保護等級 = IP66、IP67
電流 Max = 6A
材質 = メタル
駆動タイプ = スナップアクション