MTO
12V・24V兼用ブースターパック ES-1224M-OBD
付属品
充電アダプター
容量
12V/21Ah×2
質量(g)
25000
電流(A)
12V時クランキング:1000、12V時クランキング:500、24V時:24V車排気量6000cc位まで、12V時のピーク:3200、24V時のピーク:1600
出力
DC12V・DC24V兼用
適合車
12V時:12V車軽自動車~小型乗用車排気量6000cc位まで
本体サイズ(mm)
170×350×400
充電時間(時間)
10
内容量
1個
注意
※車両の状態やバッテリーの状況により本製品を使用してもエンジンを始動できない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12553655
ES-1224M-OBD
¥
64,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください