絶縁トルクレンチ 6.3mm

絶縁トルクレンチ 6.3mm JTC 絶縁トルクレンチ 6.3mm JTC 絶縁トルクレンチ 6.3mm JTC 絶縁トルクレンチ 6.3mm JTC

HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。

全長(mm)300 差込角(mm)6.3 誤差±4(%) 測定範囲(N・m)2~10 ギア数45 内容量1個
関連資料: (0.15MB)
注意
※本製品を使用する箇所がAC1000V以下である事を確認してからご使用ください。
※使用可能期間は購入日以降3年間です。超えた場合は、本製品の使用を中止してください。 たとえ表面に損傷がない場合であっても、材質の経年劣化によって絶縁されなくなり、感電する場合があります。使用前に必ず亀裂や破損、ガタの確認をし異常がある場合は使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12660168 JTCI030
59,800
58,980
64,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする