大阪魂
アロックステンHS(アンスコ(クボミステンHS(アンスコ(クボミ
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径
全27種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
15
16
30
ピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
内容量
選択してください
1袋(7個)
1袋(9個)
1袋(10個)
1袋(11個)
1袋(12個)
1袋(13個)
1袋(14個)
1袋(15個)
1袋(16個)
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12843035
10X15
1袋(7個)
15
1.5
1欄 4/2欄 6
5.723
5.14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843051
3X3
1袋(15個)
3
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843060
3X4
1袋(15個)
4
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843069
3X5
1袋(15個)
5
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843078
3X6
1袋(15個)
6
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843087
3X8
1袋(15個)
8
0.5
1欄 1.2/2欄 2
1.733
1.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843096
4X10
1袋(14個)
10
0.7
1欄 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843105
4X12
1袋(14個)
12
0.7
1欄 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843121
4X3
1袋(14個)
3
0.7
1欄 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843130
4X4
1袋(15個)
4
0.7
1欄 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843139
4X5
1袋(15個)
5
0.7
1欄 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843148
4X6
1袋(15個)
6
0.7
1欄 1.5/2欄 2.5
2.303
2.08
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843157
5X10
1袋(15個)
10
0.8
1欄 2/2欄 3
2.873
2.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843166
5X15
1袋(13個)
15
0.8
1欄 2/2欄 3
2.873
2.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843175
5X30
1袋(7個)
30
0.8
1欄 2/2欄 3
2.873
2.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843191
5X5
1袋(16個)
5
0.8
1欄 2/2欄 3
2.873
2.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843200
5X8
1袋(16個)
8
0.8
1欄 2/2欄 3
2.873
2.58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843209
6X10
1袋(13個)
10
1
1欄 2/2欄 3.5
3.443
3.08
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843218
6X15
1袋(11個)
15
1
1欄 2/2欄 3.5
3.443
3.08
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843227
6X16
1袋(11個)
16
1
1欄 2/2欄 3.5
3.443
3.08
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843236
6X5
1袋(12個)
5
1
1欄 2/2欄 3.5
3.443
3.08
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843245
6X6
1袋(14個)
6
1
1欄 2/2欄 3.5
3.443
3.08
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843261
8X10
1袋(11個)
10
1.25
1欄 3/2欄 5
4.583
4.095
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843270
8X12
1袋(10個)
12
1.25
1欄 3/2欄 5
4.583
4.095
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843279
8X15
1袋(9個)
15
1.25
1欄 3/2欄 5
4.583
4.095
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843288
8X6
1袋(11個)
6
1.25
1欄 3/2欄 5
4.583
4.095
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12843297
8X8
1袋(12個)
8
1.25
1欄 3/2欄 5
4.583
4.095
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください