大阪魂 大阪魂の ねじ・ボルト・釘 大阪魂の プラグ・止め輪・ピン 大阪魂の プラグ・キャップ 9ヤマCAP(UNC 9ヤマCAP(UNC 注文コード 12900155 12900171 12900180 12900189 注文コード 12900155 12900171 12900180 12900189 サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC7/8-9 寸法d(mm)22.2 寸法t(mm)10.972 寸法k(mm)22.225 寸法dk(mm)33.324 寸法ds(mm)22.225 穴径(inch)六角穴:3/4 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 7/8X2"1/2 7/8X3"1/4 7/8X3"1/2 7/8X4"1/2 長さ(inch) 選択解除 2"1/23"1/43"1/24"1/2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12900155 7/8X2"1/2 2"1/2 オープン ¥4,578 ¥4,578 ¥5,036 (税込) 翌日出荷返品不可 12900171 7/8X3"1/2 3"1/2 オープン ¥6,105 ¥6,105 ¥6,716 (税込) 翌日出荷返品不可 12900180 7/8X3"1/4 3"1/4 オープン ¥5,594 ¥5,594 ¥6,153 (税込) 翌日出荷返品不可 12900189 7/8X4"1/2 4"1/2 オープン ¥7,120 ¥7,120 ¥7,832 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください プラグ・キャップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アオ SDC カラーキャップ 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ マルキャップ 大阪魂 税込¥734 ¥667 グレー サビヤーズ(セッパンヤネ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ブルーサビヤーズ(セッパンヤネ 大阪魂 税込¥734 ¥667 アカ SDC カラーキャップ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ブラウンサビヤーズ(セッパンヤネ 大阪魂 税込¥734 ¥667 シロ サビヤーズ(スレートヤネ 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ SDC SR1530 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ポリカCAP 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ レニー(クロ )CAP 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ レニー(クロ )テイトウCAP 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ジルコニアセラミック CAP 大阪魂 税込¥14,755 ¥13,414 バスケットへ ディスゴロングビスステンCAP(20 大阪魂 税込¥15,085~ ¥13,714~ ジンクハット エイ.アンド.エス.システム 税込¥8,358~ ¥7,598~ SUSホールキャップ(ヒジカタBT 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ ネジサキカバー 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ ネジサキカバー(ROHS2 大阪魂 税込¥734 ¥667 グレー ネジサキカバー(ROHS2 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ ホールプラグ 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロ SDC SR1020 大阪魂 税込¥734 ¥667 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘プラグ・止め輪・ピンプラグ・キャップキャップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります カバー/キャップ TS穴隠し 六角穴付ねじプラグ 四角頭付ねじプラグ グロメット キャップ テーパープラグ プラグ ツバ付 ホールプラグ シェアする マイページ 最近見た商品