7/8X4"1/2 9ヤマCAP(UNC 大阪魂 12900189

 

7/8X4"1/2 9ヤマCAP(UNC 大阪魂 12900189
7/8X4"1/2 9ヤマCAP(UNC 大阪魂 12900189

9ヤマCAP(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(inch)4"1/2
内容量1個注文コード12900189品番7/8X4"1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,832
販売価格(税別)
¥7,120
長さ(inch)
4"1/2
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC7/8-9
寸法d(mm)
22.2
寸法t(mm)
10.972
寸法k(mm)
22.225
寸法dk(mm)
33.324
寸法ds(mm)
22.225
穴径(inch)
六角穴:3/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする