大阪魂
9ヤマCAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
長さ(inch)
3"1/4
2"1/2
¥4,578
3"1/4
¥5,594
3"1/2
¥6,105
4"1/2
¥7,120
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12900180
品番
7/8X3"1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,153
販売価格(税別)
¥
5,594
バスケットに入れる
長さ(inch)
3"1/4
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC7/8-9
寸法d(mm)
22.2
寸法t(mm)
10.972
寸法k(mm)
22.225
寸法dk(mm)
33.324
寸法ds(mm)
22.225
穴径(inch)
六角穴:3/4