大阪魂
ステンHS(UNF(クボミサキ
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/2-20
寸法d(mm)
約12.7
寸法t(mm)
6.35
寸法S(inch)
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12911161
1/2-20X1"
1"
オープン
¥
1,860
¥
2,046
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12911170
1/2-20X2"
2"
オープン
¥
4,956
¥
5,452
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください