大阪魂
ステンレスHSクボミ-ホソメP1.0
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
1欄:3、2欄:5
寸法e(mm)
4.58
寸法s(mm)
4.084
寸法dz(mm)
5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M8
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12911240
8X30
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12911249
8X35
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください