大阪魂
16ヤマステンHS(UNC(クボミサキ
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNC3/8-16
寸法d(mm)
約9.5
寸法t(mm)
4.775
寸法S(inch)
3/16
長さ(inch)
1"1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12912046
3/8X1"1/2
オープン
¥
1,116
¥
1,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください