大阪魂
18ヤマHS(UNF(クボミサキ
サイズ
呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/8-18
寸法d(mm)
約15.8
寸法t(mm)
7.924
寸法S(inch)
5/16
長さ(inch)
1"1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12912071
5/8X1"1/2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください