曜日別特売

20ヤマHSギザUNF(アンブラコ

20ヤマHSギザUNF(アンブラコ - 大阪魂20ヤマHSギザUNF(アンブラコ - 大阪魂
呼び径in:0.4375、mm:11.11山数20寸法A(mm)11.11寸法t(mm)4.83寸法C(mm)6.4呼称7/16長さ(inch)7/16寸法W(inch)7/32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129120987/16X7/16
オープン
847
932(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする