大阪魂
24ヤマHSギザUNF(アンブラコ
呼び径
in:0.375、mm:9.53
山数
24
寸法A(mm)
9.53
寸法t(mm)
3.56
寸法C(mm)
5.38
呼称
3/8
長さ(inch)
5/16
寸法W(inch)
3/16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12912168
3/8X5/16
オープン
¥
1,138
¥
1,252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください