曜日別特売

32ヤマHS(UNF(クボミサキ

32ヤマHS(UNF(クボミサキ - 大阪魂32ヤマHS(UNF(クボミサキ - 大阪魂
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF#10-32寸法d(mm)約4.8寸法t(mm)2.54寸法S(inch)3/32長さ(inch)1"1/4内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12912256#10X1"1/4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする