大阪魂
HS(アンブラコ(クボミ
長さ(mm)
3
ピッチ(mm)
0.45
呼び径
M2.5
寸法d(mm)
2.48
寸法D(mm)
1.75
寸法T(mm)
1.8
寸法W(mm)
1.27
寸法J(mm)
1.2
締付トルク(N・m)
0.57
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12914810
2.5X3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください