大阪魂
ステンレスHSクボミ-ホソメP1.010X30P1.0
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
1欄:4、2欄:6
寸法e(mm)
5.72
寸法s(mm)
5
ねじの呼び
M10
寸法dz(mm)
6
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12917479
10X30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください