大阪魂
ステンレスHSクボミ-ホソメP1.2510X35P1.25
長さ(mm)
35
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
1欄:4、2欄:6
寸法e(mm)
5.72
寸法s(mm)
5.084
寸法dz(mm)
6
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M10
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12917515
10X35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください