モノタロウ

メッシュベスト ポケット付

メッシュベスト ポケット付 - モノタロウメッシュベスト ポケット付 - モノタロウメッシュベスト ポケット付 - モノタロウメッシュベスト ポケット付 - モノタロウメッシュベスト ポケット付 - モノタロウメッシュベスト ポケット付 - モノタロウメッシュベスト ポケット付 - モノタロウメッシュベスト ポケット付 - モノタロウ

前後に大きなポケットが付いたメッシュ製のベストです。
夏場は暑さ対策として保冷剤、冬場は寒さ対策としてカイロ入れに便利な大サイズのポケットになっています。
保冷剤を入れた際に服が濡れないよう改良し、丈も長くしております。
ポケットには面ファスナーが付いており、挿入物が飛び出しにくい作りになっています。
胴回りは両サイドにある面ファスナー付きベルトで調整ができます。
前面ファスナーで着脱が簡単。

用途暑さ対策、寒さ対策用インナーベストとして。種別ベスト材質(メッシュ部)ポリエステル/(ファスナー部)POMブラックサイズフリー着丈(cm)約56ポケット数4素材その他胴回り(cm)約105(最大)ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約15×19内容量1着
注意
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※素材の特性上汗や雨などでぬれた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますので、ご注意ください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※鋭利なものなどへの接触に注意してご使用ください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※アイロンの使用は避けてください。
※洗濯時はネットを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18145989-
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする