保温プレート「カルドクック」

保温プレート「カルドクック」 ファミリー・ライフ

最後まで温かいままゆっくり料理を楽しめる!
プレートに料理や飲み物を乗せるだけ。焦げたり煮詰まらず温かさをキープ!
プラスチックや紙、IH非対応の鍋や土鍋など、容器を選ばずにいろんな料理を保温できます。
プラ容器、アルミ鍋、容器を選ばず温めOK!
お弁当・お茶・鍋物
Lサイズピザも乗る広さ!
薄さ約2.7cm
使いやすいタッチパネル式で温度とタイマー設定が簡単
温度調整約60~100度
タイマー約30~60分
自動オフ機能付き
ガラス製パネルでお手入れ簡単
1年間保証書付き

セット内容本体、取扱説明書 材質ガラス・ポリプロピレン樹脂 質量(kg)(約)2.2 マーブルホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.8 定格消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)37×35×2.7 温度調整範囲(℃)プレート:60~100 タイマー30~60分 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12926010 a33930
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする