カナダメタル
防蝕亜鉛 リングストリームライン ミリシャフト用
プロペラボスの船首側及びブラケットと船尾管の間に装着されます。2つ割の為、プロペラを外すことなく取付、取り外しが出来ます。
用途
おもに海を航行する船舶に使います。
材質
亜鉛
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
シャフト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12941035
-
550
【プロペラ】25
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
12941051
-
550
【プロペラ】30
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
12941060
-
730
【プロペラ】35
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
12941069
-
1430
【プロペラ】40
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
12941078
-
1140
【プロペラ】45
¥
7,100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
12941087
-
1070
【プロペラ】50
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
12941096
-
2730
【プロペラ】55
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
12941105
-
2590
【プロペラ】60
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
12941121
-
3580
【プロペラ】65
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
12941130
-
3480
【プロペラ】70
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
12941139
-
4030
【プロペラ】75
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
12941148
-
4160
【プロペラ】80
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
12941157
-
3040
【プロペラ】85
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
12941166
-
4920
【プロペラ】90
¥
21,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
12941175
-
4400
【プロペラ】95
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
12941191
-
5120
【プロペラ】100
¥
24,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
12941200
-
13060
【プロペラ】110
¥
26,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
12941209
-
12460
【プロペラ】115
¥
30,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
12941218
-
10910
【プロペラ】120
¥
32,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
12941227
-
9900
【プロペラ】125
¥
36,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください