曜日別特売

ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50

ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 - ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 - ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 - ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 - ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 - ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 - ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 - ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 - ウシオライティング

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。

口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100内容量1個
全17種類を絞り込む
消費電力(W)
全光束(Lm)
17種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
直径×長さL(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体13044791JR12V60WLN/K/EZ-H12(50/60Hz)601180400050×60
4,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
本体13044800JR12V60WLM/K/EZ-H12(50/60Hz)601180400050×60
4,000
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
本体13044809JR12V60WLW/K/EZ-H12(50/60Hz)601180400050×60
4,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
本体13044818JR12V20WLN/K-H12(50/60Hz)20340400050×46
3,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
本体13044827JR12V20WLM//K-H12(50/60Hz)20340400050×46
3,500
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
本体13044845JR12V35WLN/K-H12(50/60Hz)35650400050×46
3,500
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
本体13044861JR12V35WLM/K-H12(50/60Hz)35650400050×46
3,500
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
本体13044870JR12V35WLW/K-H12(50/60Hz)35650400050×46
3,500
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
本体13044879JR12V50WLN/K-H12(50/60Hz)35980400050×46
3,500
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
本体13044888JR12V35WLN/K/EZ-H112(50/60Hz)35650400050×60
3,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
本体13044897JR12V30WLN/KUV-H12(50/60Hz)30540500050×46
3,600
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
本体13044906JR12V30WLW/KUV-H12(50/60Hz)30540500050×46
3,600
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
本体13044915JR12V45WLN/KUV-H12(50/60Hz)45900500050×46
3,600
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
本体13044940JR12V50WLN/KUV-H12(50/60Hz)501050500050×46
3,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
本体13044949JR12V50WLM/KUV-H12(50/60Hz)501050500050×46
3,600
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
本体13044836JR12V20WLW/K-H12(50/60Hz)20340400050×46
3,500
1,998
2,198(税込)
欠品中
13044931JR12V45WLW/KUV-H12(50/60Hz)45900500050×46
3,600
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする