住商モンブラン
MOC-10
仕様
袖口カフス
色
白
混率(%)
ポリエステル65 / 綿35
素材
ツイル
ポケット
内ポケット
性別
男女兼用
ボタン仕様
組紐ボタン
内容量
1枚
全11種類を絞り込む
肩幅(cm)
選択してください
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13060175
MOC-10-SS
100
40
53
69
¥
3,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
13060191
MOC-10-S
104
42
54
71
¥
3,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
13060200
MOC-10-M
108
44
56
73
¥
3,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
13060209
MOC-10-L
112
46
58
75
¥
3,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
13060218
MOC-10-LL
116
48
60
77
¥
3,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
13060227
MOC-10-3L
122
50
60
77
¥
3,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
13060236
MOC-10-4L
128
52
60
77
¥
3,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
13060245
MOC-10-5L
134
54
60
78
¥
3,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
13060261
MOC-10-6L
142
56
62
78
¥
3,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
13060270
MOC-10-7L
152
58
63
79
¥
3,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
13060279
MOC-10-8L
162
60
64
80
¥
3,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください