曜日別特売

エコ 半袖ポロシャツ

エコ 半袖ポロシャツ - BOTTLE TECHエコ 半袖ポロシャツ - BOTTLE TECHエコ 半袖ポロシャツ - BOTTLE TECHエコ 半袖ポロシャツ - BOTTLE TECHエコ 半袖ポロシャツ - BOTTLE TECHエコ 半袖ポロシャツ - BOTTLE TECHエコ 半袖ポロシャツ - BOTTLE TECHエコ 半袖ポロシャツ - BOTTLE TECH

SS~5Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sはユニセックスサイズ
再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約12.8本に相当
カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg
JIS帯電防止規格合格品
脇にくびれを入れてボディラインをすっきり見せるXラインシルエット(SS~LLまで)
ボタン付き胸ポケット
脇裏汗ジミ防止(汗取りパット付き)仕様
脇消臭テープ付き
左袖にエコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)
左袖マルチポケット
紫外線から肌を守るUVカット素材(紫外線遮蔽率96%)

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
種別半袖ポロシャツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)機能JIS帯電防止規格合格品、脇消臭テープ付、UVカット素材(紫外線遮蔽率96%)素材ボトルリサイクル エコ制電バックメッシュグリーン購入法適合袖丈半袖エコマーク認定番号19 103 132内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全40種類を絞り込む
サイズ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13064811AE-1697ホワイトSS863621
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13064820AE-1697ホワイトS923821
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13064829AE-1697ホワイトM984222
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13064838AE-1697ホワイトL1044423
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13064847AE-1697ホワイトLL1104624
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13064856AE-1697ホワイト3L1164824
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13064865AE-1697ホワイト4L1225025
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13064881AE-1697ホワイト5L1285225
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13064890AE-1697ネイビーSS863621
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13064899AE-1697ネイビーS923821
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13064908AE-1697ネイビーM984222
2,300
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
13064917AE-1697ネイビーL1044423
2,300
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
13064926AE-1697ネイビーLL1104624
2,300
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
13064935AE-1697ネイビー3L1164824
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13064951AE-1697ネイビー4L1225025
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13064960AE-1697ネイビー5L1285225
2,300
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
13064969AE-1697グレーSS863621
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13064978AE-1697グレーS923821
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13064987AE-1697グレーM984222
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13064996AE-1697グレーL1044423
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065005AE-1697グレーLL1104624
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065021AE-1697グレー3L1164824
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065030AE-1697グレー4L1225025
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065039AE-1697グレー5L1285225
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065048AE-1697ブルーSS863621
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065057AE-1697ブルーS923821
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065066AE-1697ブルーM984222
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065075AE-1697ブルーL1044423
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065091AE-1697ブルーLL1104624
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065100AE-1697ブルー3L1164824
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065109AE-1697ブルー4L1225025
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065118AE-1697ブルー5L1285225
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065127AE-1697ブラックSS863621
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065136AE-1697ブラックS923821
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065145AE-1697ブラックM984222
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065161AE-1697ブラックL1044423
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
13065170AE-1697ブラックLL1104624
2,300
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
13065179AE-1697ブラック3L1164824
2,300
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
13065188AE-1697ブラック4L1225025
2,300
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
13065197AE-1697ブラック5L1285225
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする