AKALOOK
パワーボールLEDライト
360度照らせる床置き可能な球体照明です・リングフック付・使用環境温度は-30~+50℃
用途
目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
定格電圧(V)
AC90~260
角度(°)
発光:360
定格寿命(時間)
50000
周波数
50/60共用
電線長さ(m)
5(VCT1.25×3C)
電球形状
ボール球
材質(カバー)
ポリカーボネイト
保証期間
1年間
防塵・防滴
IP65相当
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※取付け、取り外し、掃除の際は必ず電源を切って下さい
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
定格入力電流(A)
LED
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13113260
PA-500X
4.9
150
27000
100V:0.89・200V:0.20
チップ:170個
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13113269
PA-750X
4.9
150
27000
100V:0.98・200V:0.48
チップ:257個
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13113278
PA-1000X
6.2
200
36000
100V:2.05・200V:0.94
チップ:257個
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください