ドリルタッパ

ドリルタッパ - BIG DAISHOWA

ドリルからタップにすばやく交換。
タップの破損を防ぐ自動トルク調整装置付。
タップホルダは付属していません。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
L
ΦD
ドリル能力(mm)
タッピング能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13108299DT24-32.110271Φ32M4~M24,U1/4~U7/8,P1/8~P1/2
63,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108308DT24-42.110271Φ32M4~M24,U1/4~U7/8,P1/8~P1/2
63,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108317DT33-4411588Φ50M8~M33,U5/16~U11/4
71,450
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108326DT33-54.811588Φ50M8~M33,U5/16~U11/4
71,450
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする