曜日別特売

タップホルダ

タップホルダ - BIG DAISHOWA

メガシンクロタッピングホルダ用タップコレット。

内容量1個
全20種類を絞り込む
質量(kg)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
L
H
Φd1
ΦD1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13108597MGT6-M2-300.123019316
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108606MGT6-M3-300.123021416
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
13108615MGT6-M4-300.123025516
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
13108631MGT6-M5-300.1230255.516
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
13108640MGT6-M6U1/4-300.123025616
13,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
13108649MGT12-M6U1/4-300.193027620
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108658MGT12-M8-300.1930286.120
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108667MGT12-M10U3/8-300.1930286.220
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108676MGT12-M12-300.193028720
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108685MGT12-U5/16-300.183029820
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108701MGT12-U7/16P1/8-300.1830298.520
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108710MGT20-M12-350.5535298.530
15,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108719MGT20-M14U9/16-350.553530930
15,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108728MGT20-M16-350.53353310.530
15,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108737MGT20-M18U3/4-350.5235311130
15,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108746MGT20-M20-350.5235341230
15,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108755MGT20-U1/2-350.51353512.530
15,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108771MGT20-U5/8-350.5135361430
15,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108780MGT20-P1/4-350.5135331430
15,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13108789MGT20-P3/8-350.4935371530
15,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする