センサー付きLED電球 60W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載

センサー付きLED電球 60W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 - ELPAセンサー付きLED電球 60W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 - ELPAセンサー付きLED電球 60W電球色相当 人感センサー 消し忘れ防止 広配光設計 消灯お知らせ機能搭載 - ELPA
(2件のレビュー)

交流電源:100V 50/60Hz共用
口金:E26
サイズ:全長116x外径60(mm)
質量:53g
定格消費電力:8W(待機時0.2W)
定格入力電流:88mA
設計寿命:40000h
全光束:810lm
エネルギー消費効率:101lm/W
光色:電球色相当
屋内用

用途
スイッチの入り切り不要な人感センサー付
トイレ、玄関、納戸の消し忘れ防止に便利
消灯10秒前に約50%の明るさに減光する消灯お知らせ機能搭載
ワイドで明るい広配光設計
省エネ法2027年度目標基準値達成
定格電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格入力電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13116419LDA8L-G-G5110PIR8(待機時0.2)810101電球色相当88
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: トイレ、洗面所など
建設業・工事業

このタイプの電球は明るさセンサーが、付いているのでやっと探した、ついていないタイプです。非常に満足しています。

2025-04-23
用途: 歳のせいか消し忘れの多いトイレ、階段の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

近づけば点灯、離れれば消灯で、階段、廊下などは良いです。
しかし、トイレはジッとしていると消灯し、身体を動かすと再度点灯しますが…、家族には不評で、オリジナルのSWによる点灯/消灯に戻しました。
ご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする