大阪魂
カドミレスBSビットインサ-トカラ-
全15種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
2
3
3.5
5
5.5
6
7
8
9
10
13
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
内容量
選択してください
1袋(12個)
1袋(15個)
1袋(16個)
1袋(17個)
1袋(18個)
1袋(20個)
1袋(23個)
1袋(26個)
1袋(27個)
1袋(28個)
1袋(29個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
ねじの呼び
ねじ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13369846
CRB-3007Z
1袋(26個)
10
4.5
4.8
M3
3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369855
CRB304590Z
1袋(28個)
9
4.5
4.8
M3
3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369871
CRB-4001Z
1袋(23個)
9
5.5
5.8
M4
4.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369880
CRB405530Z
1袋(27個)
3
5.5
5.8
M4
4.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369889
CRB406570Z
1袋(20個)
7
6.5
6.8
M4
4.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369898
CRB-5002Z
1袋(20個)
8
6.5
6.8
M5
5.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369907
CRB-5003Z
1袋(16個)
9
8
8.3
M5
5.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369916
CRB506535Z
1袋(23個)
3.5
6.5
6.8
M5
5.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369925
CRB-6001Z
1袋(12個)
13
8
8.3
M6
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369941
CRB-6002Z
1袋(15個)
9
8
8.3
M6
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13369950
CRB-6003Z
1袋(17個)
6
8
8.3
M6
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13382717
CRB304520Z
1袋(29個)
2
4.5
4.8
M3
3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13382726
CRB305550Z
1袋(28個)
5
5.5
5.8
M3
3.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13382735
CRB506555Z
1袋(23個)
5.5
6.5
6.8
M5
5.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13382751
CRB508050Z
1袋(18個)
5
8
8.3
M5
5.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください