SUS316リコイルタングレス(P=0.7

SUS316リコイルタングレス(P=0.7 - 大阪魂SUS316リコイルタングレス(P=0.7 - 大阪魂SUS316リコイルタングレス(P=0.7 - 大阪魂
サイズM4-0.7区分メトリック並目適合ドリル径(mm)4.2自由外径最大(Φmm)5.05~5.28内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び長さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13391038M4-1.5D1.5D
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13391047M4-2.0D2D
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする