曜日別特売

ヴィンテージスリムレンジ台ハイタイプ(60cm幅)

ヴィンテージスリムレンジ台ハイタイプ(60cm幅) - ホームテイストヴィンテージスリムレンジ台ハイタイプ(60cm幅) - ホームテイストヴィンテージスリムレンジ台ハイタイプ(60cm幅) - ホームテイストヴィンテージスリムレンジ台ハイタイプ(60cm幅) - ホームテイストヴィンテージスリムレンジ台ハイタイプ(60cm幅) - ホームテイストヴィンテージスリムレンジ台ハイタイプ(60cm幅) - ホームテイストヴィンテージスリムレンジ台ハイタイプ(60cm幅) - ホームテイストヴィンテージスリムレンジ台ハイタイプ(60cm幅) - ホームテイスト

キッチン家電や雑貨をまとめて収納できるヴィンテージレンジラック!
幅60cmとスリムで一人暮らしの方や追加のラックとしても最適!
スライドトレーにはポットや炊飯器が置けフレーム構造で熱や蒸気がこもりません。
付属のS字フックを使い吊るしたり掛けたりできる便利アイテムです!

材質
構造材:パーチクルボード・スチール
木板表面材:メラミン
フレーム表面加工:粉体塗装
用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。質量(kg)約14.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60x46.5x129.5入数1台内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13161298VAD-RH-SBOシャビーオーク
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13161307VAD-RH-WALウォールナット
7,798
8,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする