曜日別特売

日本製 特殊鋼板を使ったキッチンカウンター【Lugo-ルゴ-】オープン収納 60cm

日本製 特殊鋼板を使ったキッチンカウンター【Lugo-ルゴ-】オープン収納 60cm - ホームテイスト日本製 特殊鋼板を使ったキッチンカウンター【Lugo-ルゴ-】オープン収納 60cm - ホームテイスト日本製 特殊鋼板を使ったキッチンカウンター【Lugo-ルゴ-】オープン収納 60cm - ホームテイスト日本製 特殊鋼板を使ったキッチンカウンター【Lugo-ルゴ-】オープン収納 60cm - ホームテイスト日本製 特殊鋼板を使ったキッチンカウンター【Lugo-ルゴ-】オープン収納 60cm - ホームテイスト日本製 特殊鋼板を使ったキッチンカウンター【Lugo-ルゴ-】オープン収納 60cm - ホームテイスト日本製 特殊鋼板を使ったキッチンカウンター【Lugo-ルゴ-】オープン収納 60cm - ホームテイスト日本製 特殊鋼板を使ったキッチンカウンター【Lugo-ルゴ-】オープン収納 60cm - ホームテイスト

日本製 特殊鋼板を使ったキッチンカウンター オープン収納 60cm幅!
天板には特殊鋼板を使用しており、耐熱性はもちろん、指紋が付いたり薬品で傷ついたりするのを防ぎます。
見た目も金属の美しさがあり、キッチン空間を華やかにしてくれます。
外寸はどの仕様も同じなので他の仕様のものと並べて使うことも可能です。

材質
天板:特殊鋼板
本体:プリント紙化粧繊維板
取っ手:スチール
用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。セット内容天板1枚・本体1台質量(kg)(約)23耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×44×85内容量1セット
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13160318SH-22-CKS60-A-NAナチュラル
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13160327SH-22-CKS60-A-WALウォールナット
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする