ボイドハンガー

ボイドハンガー - 未来工業ボイドハンガー - 未来工業

鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。
結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。
好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。

適合【鉄筋】D10・D13寸法(mm)鉄筋からの距離:50【固定具】グレー適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12内容量1袋(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
適合範囲(呼び)
バンド長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13180347BKH-75M最大90迄【ボイド】50~75350
3,000
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13180356BKH-125M最大140迄【ボイド】50~125500
3,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13180365BKH-200M最大220迄【ボイド】50~200750
3,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする