未来工業
ビームラックルH形鋼用(高強度タイプ)
高天井用のLED照明器具の取り付けに使用します。
付属品
六角ボルト M10×25 2ホン/六角ナット M10 2コ/平座金 M10 2コ/ばね座金 M10 2コ
材質
電気亜鉛めっき仕様 ※ハンガー部は高耐食めっき鋼板
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13181510
SGM-30T
適合H形鋼:60~300
300
¥
2,870
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13181519
SGM-40T
適合H形鋼:60~400
400
¥
3,240
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。