未来工業
ビームラックル(H形鋼・C形鋼組み合わせ用)
ブラケットやブラケットハンガー等の強力クランプとして使用します。
色
ベージュ(本体特殊塗装)
許容静荷重(N[kgf])
981[100]
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13181659
THS-10
適合鋼材:75~100
250
¥
4,860
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13181668
THS-15
適合鋼材:100~150
270
¥
5,240
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。