エコロジーサンプリングスパチュラ 5379シリーズ

エコロジーサンプリングスパチュラ 5379シリーズ - バークル

サトウキビを原料としたバイオマスプラスチックを配合しています。
クラス10000のクリーンルームで梱包されています。

仕様γ線滅菌済材質PE(バイオマスプラスチック94.5%配合)寸法(mm)スパチュラ部分/150全長(mm)263アズワン品番4-6266-02内容量1箱(10袋×1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136044955379-1009
5,200
5,190
5,709(税込)
123日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする